€ 138,58/ stukexcl. btw
€ 167,68incl. btw
11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 62 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 85 mm |
Buitendiameter | 150 mm |
Breedte | 28 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 87.1 kN |
Statisch draaggetal | 64 kN |
Referentietoerental | 9000 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 2.5 kN |
Grenstoerental | 5600 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 1.74 kg |
Gewicht | 3.84 lb |
€ 106,44/ stukexcl. btw
€ 128,79incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026