Eriks
SKF

SKF 6217/C4S1, Eenrijig groefkogellager, Aan beide zijden geopend, 85 mm ID, 150 mm OD, 28 mm WD, Plaatmetaal kooi

  • ERIKS:13198148
  • Fabrikant:7316572314647
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse C4: Radiale speling groter dan C3.
Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 205,43/ stukexcl. btw

€ 248,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
62
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
85 mm
Buitendiameter
150 mm
Breedte
28 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
87.1 kN
Statisch draaggetal
64 kN
Referentietoerental
9000 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
2.5 kN
Grenstoerental
5600 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
1.74 kg