Eriks
SKF

SKF 6216-Z/C3, Eenrijig groefkogellager, Sluiting aan één zijde, 80 mm ID, 140 mm OD, 26 mm WD, Plaatmetaal kooi

  • ERIKS:23758591
  • Fabrikant:7316571369945
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Geperst beschermplaatje van staalplaat aan één zijde van het lager, stofdicht.
Spelingsklasse C3: Radiale speling groter dan normaal.
Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 74,21/ stukexcl. btw

€ 89,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
62
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
80 mm
Buitendiameter
140 mm
Breedte
26 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Eenzijdig afgedicht
Lagerspeling
C3
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
72.8 kN
Statisch draaggetal
55 kN
Referentietoerental
9500 tr/min
Grenstoerental
6000 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
1.47 kg
Gewicht
3.23 lb
Alternatieven

€ 97,73/ stukexcl. btw

€ 118,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026