€ 86,57/ stukexcl. btw
€ 104,75incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 62 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 80 mm |
Buitendiameter | 140 mm |
Breedte | 26 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Eenzijdig afgedicht |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 72.8 kN |
Statisch draaggetal | 55 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 2.2 kN |
Grenstoerental | 3000 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 1.44 kg |
Gewicht | 3.18 lb |
€ 110,20/ stukexcl. btw
€ 133,34incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026