€ 329,03/ stukexcl. btw
€ 398,13incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 62 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 80 mm |
Buitendiameter | 140 mm |
Breedte | 26 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | C4 |
Kooi | Messing |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 72.8 kN |
Statisch draaggetal | 55 kN |
Referentietoerental | 9500 tr/min |
Grenstoerental | 8500 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 1.71 kg |
Gewicht | 3.78 lb |