Eriks
SKF

SKF 6216/HC5C3, Eenrijig hybride groefkogellager, Aan beide zijden open, 80 mm ID, 140 mm OD, 26 mm WD, Plaatmetalen kooi

  • ERIKS:13529774
  • Fabrikant:7316571612607
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 699,40/ stukexcl. btw

€ 846,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
62
Type
Single row hybrid deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
80 mm
Buitendiameter
140 mm
Breedte
26 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
C3
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Geen
Dynamisch draaggetal
70.2 kN
Statisch draaggetal
55 kN
Referentietoerental
11000 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
1.6 kN
Grenstoerental
7000 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
1.28 kg