€ 63,42/ stukexcl. btw
€ 76,74incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 62 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 75 mm |
Buitendiameter | 130 mm |
Breedte | 25 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Eenzijdig afgedicht |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 68.9 kN |
Statisch draaggetal | 49 kN |
Referentietoerental | 10000 tr/min |
Grenstoerental | 5300 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 1.17 kg |
Gewicht | 2.58 lb |
€ 83,52/ stukexcl. btw
€ 101,06incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026