Eriks
SKF

SKF 6215/P6, Eenrijig groefkogellager, Aan beide zijden geopend, 75 mm ID, 130 mm OD, 25 mm WD, Plaatmetaal kooi

  • ERIKS:12121393
  • Fabrikant:7316571199160
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Maat- en loopnauwkeurigheid volgens ISO tolerantieklasse 6.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 72,95/ stukexcl. btw

€ 88,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
62
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
75 mm
Buitendiameter
130 mm
Breedte
25 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
68.9 kN
Statisch draaggetal
49 kN
Referentietoerental
10000 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
2.04 kN
Grenstoerental
6700 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
1.16 kg