Eriks
SKF

SKF 6215/HC5C3, Eenrijig hybride groefkogellager, Aan beide zijden open, 75 mm ID, 130 mm OD, 25 mm WD, Plaatmetalen kooi

  • ERIKS:13529761
  • Fabrikant:7316571864068
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 597,79/ stukexcl. btw

€ 723,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
62
Type
Single row hybrid deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
75 mm
Buitendiameter
130 mm
Breedte
25 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
C3
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Geen
Dynamisch draaggetal
66.3 kN
Statisch draaggetal
49 kN
Referentietoerental
12000 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
1.5 kN
Grenstoerental
8000 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
1.02 kg
Gewicht
2.24 lb