Eriks
SKF

SKF 6215-2Z/VA228, Eenrijig groefkogellager voor extreme temperaturen, Sluiting aan beide zijden, 75 mm ID, 130 mm OD, 25 mm WD, Polymeerkooi

  • ERIKS:13198138
  • Fabrikant:7316571845975
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager voor hoge temperaturen.Geperst beschermplaatje van staalplaat aan beide zijden van het lager, stofdicht.Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.Kroonkooi van zuiver grafiet.
Opslaan in lijst

€ 305,69/ stukexcl. btw

€ 369,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
62
Type
Single row deep groove ball bearing for high temperatures
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
75 mm
Buitendiameter
130 mm
Breedte
25 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Metaal
Lagerspeling
C5
Kooi
Polymeer
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Vaste smeermiddel
Dynamisch draaggetal
68.9 kN
Statisch draaggetal
49 kN
Grenstoerental
80 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
1.22 kg
Gewicht
2.68 lb