€ 618,40/ stukexcl. btw
€ 748,26incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 62 |
Type | Single row hybrid deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 75 mm |
Buitendiameter | 130 mm |
Breedte | 25 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Rubber |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Vet |
Dynamisch draaggetal | 66.3 kN |
Statisch draaggetal | 49 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 1.5 kN |
Grenstoerental | 3200 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 1.05 kg |
Gewicht | 2.32 lb |