€ 56,29/ stukexcl. btw
€ 68,11incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 62 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 70 mm |
Buitendiameter | 125 mm |
Breedte | 24 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Eenzijdig afgedicht |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 63.7 kN |
Statisch draaggetal | 45 kN |
Referentietoerental | 11000 tr/min |
Grenstoerental | 7000 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 1.07 kg |
Gewicht | 2.37 lb |
€ 74,44/ stukexcl. btw
€ 90,07incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026