Eriks
SKF

SKF 6214/HC5C3, Eenrijig hybride groefkogellager, Aan beide zijden open, 70 mm ID, 125 mm OD, 24 mm WD, Plaatmetalen kooi

  • ERIKS:13529757
  • Fabrikant:7316572070963
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 530,51/ stukexcl. btw

€ 641,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
62
Type
Single row hybrid deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
70 mm
Buitendiameter
125 mm
Breedte
24 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
C3
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Geen
Dynamisch draaggetal
60.5 kN
Statisch draaggetal
45 kN
Referentietoerental
13000 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
1.4 kN
Grenstoerental
8500 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.941 kg
Gewicht
2.07 lb