Eriks
SKF

SKF 6214/C3, Eenrijig groefkogellager, Aan beide zijden geopend, 70 mm ID, 125 mm OD, 24 mm WD, Plaatmetaal kooi

  • ERIKS:23758562
  • Fabrikant:7316571369754
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse C3: Radiale speling groter dan normaal.
Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 55,24/ stukexcl. btw

€ 66,84incl. btw

8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
62
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
70 mm
Buitendiameter
125 mm
Breedte
24 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
C3
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
63.7 kN
Statisch draaggetal
45 kN
Referentietoerental
11000 tr/min
Grenstoerental
7000 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
1.06 kg
Gewicht
2.34 lb
Alternatieven
Product Image

FAG Eenrijig groefkogellager Staal Open 6214-C3

  • Eriks:11832882
  • Manufacturer:167211520030

€ 66,07/ stukexcl. btw

€ 79,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026