Eriks
SKF

SKF 6214-2Z/C3WT, Eenrijig groefkogellager, Sluiting aan beide zijden, 70 mm ID, 125 mm OD, 24 mm WD, Plaatmetaal kooi

  • ERIKS:24002543
  • Fabrikant:7316571896779
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Geperst beschermplaatje van staalplaat aan beide zijden van het lager, stofdicht.
Spelingsklasse C3: Radiale speling groter dan normaal.
Geperst stalen kooi.
Vet op polyureumbasis met NLGI consistentieklasse 2 tot 3 voor een temperatuurbereik van –40 tot +160°C.
Opslaan in lijst

€ 68,01/ stukexcl. btw

€ 82,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
62
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
70 mm
Buitendiameter
125 mm
Breedte
24 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
63.7 kN
Statisch draaggetal
45 kN
Referentietoerental
11000 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
1.9 kN
Grenstoerental
5600 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
1.116 kg