€ 548,80/ stukexcl. btw
€ 664,05incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 62 |
Type | Single row hybrid deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 70 mm |
Buitendiameter | 125 mm |
Breedte | 24 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Rubber |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Vet |
Dynamisch draaggetal | 60.5 kN |
Statisch draaggetal | 45 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 1.4 kN |
Grenstoerental | 3400 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 0.975 kg |
Gewicht | 2.15 lb |