€ 48,36/ stukexcl. btw
€ 58,52incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 62 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 65 mm |
Buitendiameter | 120 mm |
Breedte | 23 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Eenzijdig afgedicht |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 58.5 kN |
Statisch draaggetal | 40.5 kN |
Referentietoerental | 12000 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 1.73 kN |
Grenstoerental | 7500 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 1 kg |
Gewicht | 2.21 lb |
€ 68,37/ stukexcl. btw
€ 82,73incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026