Eriks
SKF

SKF 6213 M, Eenrijig groefkogellager, Aan beide zijden geopend, 65 mm ID, 120 mm OD, 23 mm WD, Messing kooi

  • ERIKS:23758529
  • Fabrikant:7316577302779
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Massieve messing kooi, op de kogels gecentreerd.
Opslaan in lijst

€ 222,91/ stukexcl. btw

€ 269,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
62
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
65 mm
Buitendiameter
120 mm
Breedte
23 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Messing
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
58.5 kN
Statisch draaggetal
40.5 kN
Referentietoerental
12000 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
1.73 kN
Grenstoerental
10000 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
1.16 kg
Gewicht
2.55 lb