Eriks
SKF

SKF 6213/HC5C3, Eenrijig hybride groefkogellager, Aan beide zijden open, 65 mm ID, 120 mm OD, 23 mm WD, Plaatmetalen kooi

  • ERIKS:13529756
  • Fabrikant:7316571728605
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 455,74/ stukexcl. btw

€ 551,45incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
62
Type
Single row hybrid deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
65 mm
Buitendiameter
120 mm
Breedte
23 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
C3
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Geen
Dynamisch draaggetal
55.9 kN
Statisch draaggetal
40.5 kN
Referentietoerental
14000 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
1.25 kN
Grenstoerental
8500 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.884 kg
Gewicht
1.95 lb