Eriks
SKF

SKF 6213-2RS1/C3W64, Eenrijig groefkogellager, Sluiting aan beide zijden, 65 mm ID, 120 mm OD, 23 mm WD, Plaatmetaal kooi

  • ERIKS:13198105
  • Fabrikant:7316571671666
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Slepende afdichting van nitrile rubber (NBR) aan beide zijden van het lager, spatwaterdicht.
Spelingsklasse C3: Radiale speling groter dan normaal.
Geperst stalen kooi.
Solid Oil smering.
Opslaan in lijst

€ 164,32/ stukexcl. btw

€ 198,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
62
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
65 mm
Buitendiameter
120 mm
Breedte
23 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Lagerspeling
C3
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
58.5 kN
Statisch draaggetal
40.5 kN
Referentietoerental
12000 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
1.73 kN
Grenstoerental
3600 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
1.02 kg