Eriks
SKF

SKF 6212-RS1/C3, Eenrijig groefkogellager, Sluiting aan één zijde, 60 mm ID, 110 mm OD, 22 mm WD, Plaatmetaal kooi

  • ERIKS:23225120
  • Fabrikant:7316571369525
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Slepende afdichting van nitrile rubber (NBR) aan één zijde van het lager, spatwaterdicht.
Spelingsklasse C3: Radiale speling groter dan normaal.
Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 39,47/ stukexcl. btw

€ 47,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
62
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
60 mm
Buitendiameter
110 mm
Breedte
22 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Eenzijdig afgedicht
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
55.3 kN
Statisch draaggetal
36 kN
Vermoeidheidsbelastinglimiet
1.53 kN
Grenstoerental
4000 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.769 kg
Alternatieven

€ 53,45/ stukexcl. btw

€ 64,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026