Eriks
SKF

SKF 6212-2RS1/W64, Eenrijig groefkogellager, Sluiting aan beide zijden, 60 mm ID, 110 mm OD, 22 mm WD, Plaatmetaal kooi

  • ERIKS:13198083
  • Fabrikant:7316570408522
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Slepende afdichting van nitrile rubber (NBR) aan beide zijden van het lager, spatwaterdicht.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Geperst stalen kooi.
Solid Oil smering.
Opslaan in lijst

€ 191,10/ stukexcl. btw

€ 231,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
62
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
60 mm
Buitendiameter
110 mm
Breedte
22 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Vetvulling
Solid Oil
Dynamisch draaggetal
55.3 kN
Statisch draaggetal
36 kN
Grenstoerental
2800 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.797 kg
Gewicht
1.76 lb