Eriks
SKF

SKF 6211-Z/C3, Eenrijig groefkogellager, Sluiting aan één zijde, 55 mm ID, 100 mm OD, 21 mm WD, Plaatmetaal kooi

  • ERIKS:23758502
  • Fabrikant:7316571369433
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Geperst beschermplaatje van staalplaat aan één zijde van het lager, stofdicht.
Spelingsklasse C3: Radiale speling groter dan normaal.
Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 27,22/ stukexcl. btw

€ 32,94incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
62
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
55 mm
Buitendiameter
100 mm
Breedte
21 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Eenzijdig afgedicht
Lagerspeling
C3
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
46.2 kN
Statisch draaggetal
29 kN
Referentietoerental
14000 tr/min
Grenstoerental
9000 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.6 kg
Gewicht
1.32 lb
Alternatieven

€ 35,03/ stukexcl. btw

€ 42,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026