€ 31,76/ stukexcl. btw
€ 38,43incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 62 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 55 mm |
Buitendiameter | 100 mm |
Breedte | 21 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Eenzijdig afgedicht |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 46.2 kN |
Statisch draaggetal | 29 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 1.25 kN |
Grenstoerental | 4300 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 0.599 kg |
Gewicht | 1.32 lb |
€ 39,58/ stukexcl. btw
€ 47,89incl. btw
Verkocht per: 36Min. order: 36
Verwachte leverdatum - 17/11/2026