€ 26,71/ stukexcl. btw
€ 32,32incl. btw
5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 62 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 55 mm |
Buitendiameter | 100 mm |
Breedte | 21 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 46.2 kN |
Statisch draaggetal | 29 kN |
Referentietoerental | 14000 tr/min |
Grenstoerental | 9000 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 0.59 kg |
Gewicht | 1.3 lb |
€ 30,43/ stukexcl. btw
€ 36,82incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026