€ 26,89/ stukexcl. btw
€ 32,54incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 62 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 50 mm |
Buitendiameter | 90 mm |
Breedte | 20 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Eenzijdig afgedicht |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 37.1 kN |
Statisch draaggetal | 23.2 kN |
Referentietoerental | 15000 tr/min |
Grenstoerental | 4800 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 0.448 kg |
Gewicht | 0.99 lb |
€ 33,55/ stukexcl. btw
€ 40,60incl. btw
Verkocht per: 30Min. order: 30
Verwachte leverdatum - 17/11/2026