Eriks
SKF

SKF 6210 MA/C3, Eenrijig groefkogellager, Aan beide zijden geopend, 50 mm ID, 90 mm OD, 20 mm WD, Messing kooi

  • ERIKS:23758465
  • Fabrikant:7316574133574
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse C3: Radiale speling groter dan normaal.
Massieve messing kooi, op de buitenring gecentreerd.
Opslaan in lijst

€ 433,11/ stukexcl. btw

€ 524,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
62
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
50 mm
Buitendiameter
90 mm
Breedte
20 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
C3
Kooi
Messing
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
37.1 kN
Statisch draaggetal
23.2 kN
Referentietoerental
15000 tr/min
Grenstoerental
14000 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.53 kg
Gewicht
1.17 lb