Eriks
SKF

SKF 6210/HC5C3, Eenrijig hybride groefkogellager, Aan beide zijden open, 50 mm ID, 90 mm OD, 20 mm WD, Plaatmetalen kooi

  • ERIKS:13529748
  • Fabrikant:7316571268064
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 167,18/ stukexcl. btw

€ 202,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
62
Type
Single row hybrid deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
50 mm
Buitendiameter
90 mm
Breedte
20 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
C3
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Geen
Dynamisch draaggetal
35.1 kN
Statisch draaggetal
23.2 kN
Referentietoerental
18000 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
0.72 kN
Grenstoerental
12000 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.393 kg
Gewicht
0.87 lb