Eriks
SKF

SKF 6209-ZNBR/C3, Eenrijig groefkogellager, Aan beide zijden geopend, 45 mm ID, 91.6 mm OD, 19 mm WD, Plaatmetaal kooi

  • ERIKS:13198039
  • Fabrikant:7316571369228
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Geperst beschermplaatje van staalplaat aan één zijde van het lager, stofdicht.
Spelingsklasse C3: Radiale speling groter dan normaal.
Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 29,23/ stukexcl. btw

€ 35,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
62
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
45 mm
Buitendiameter
91.6 mm
Breedte
19 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
C3
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
33.2 kN
Statisch draaggetal
21.6 kN
Referentietoerental
17000 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
0.915 kN
Grenstoerental
11000 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.404 kg