Eriks
SKF

SKF 6209, Eenrijig groefkogellager, Aan beide zijden geopend, 45 mm ID, 85 mm OD, 19 mm WD, Plaatmetaal kooi

  • ERIKS:23758440
  • Fabrikant:7316577613028
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 19,12/ stukexcl. btw

€ 23,14incl. btw

113 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
62
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
45 mm
Buitendiameter
85 mm
Breedte
19 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
35.1 kN
Statisch draaggetal
21.6 kN
Referentietoerental
17000 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
0.915 kN
Grenstoerental
11000 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.404 kg
Gewicht
0.89 lb
Alternatieven

€ 21,81/ stukexcl. btw

€ 26,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026