€ 19,12/ stukexcl. btw
€ 23,14incl. btw
24 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 62 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 45 mm |
Buitendiameter | 85 mm |
Breedte | 19 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 33.2 kN |
Statisch draaggetal | 21.6 kN |
Referentietoerental | 17000 tr/min |
Grenstoerental | 11000 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 0.404 kg |
Gewicht | 0.89 lb |
€ 21,81/ stukexcl. btw
€ 26,39incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026