Eriks
SKF

SKF 6209-2Z/C3HT, Eenrijig groefkogellager, Sluiting aan beide zijden, 45 mm ID, 85 mm OD, 19 mm WD, Plaatmetaal kooi

  • ERIKS:24002508
  • Fabrikant:7316570732931
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Geperst beschermplaatje van staalplaat aan beide zijden van het lager, stofdicht.
Spelingsklasse C3: Radiale speling groter dan normaal.
Geperst stalen kooi.
Vet op polyureumbasis met NLGI consistentieklasse 2-3 voor een temperatuurbereik van -40 tot +150°C.
Opslaan in lijst

€ 43,25/ stukexcl. btw

€ 52,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
62
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
45 mm
Buitendiameter
85 mm
Breedte
19 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Lagerspeling
C3
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
35.1 kN
Statisch draaggetal
21.6 kN
Referentietoerental
17000 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
0.915 kN
Grenstoerental
8500 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.42 kg