Eriks
SKF

SKF 6208-Z, Eenrijig groefkogellager, Sluiting aan één zijde, 40 mm ID, 80 mm OD, 18 mm WD, Plaatmetaal kooi

  • ERIKS:23758431
  • Fabrikant:7316577094346
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Geperst beschermplaatje van staalplaat aan één zijde van het lager, stofdicht.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 15,93/ stukexcl. btw

€ 19,28incl. btw

20 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
62
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
40 mm
Buitendiameter
80 mm
Breedte
18 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Eenzijdig afgedicht
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
32.5 kN
Statisch draaggetal
19 kN
Referentietoerental
18000 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
0.8 kN
Grenstoerental
11000 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.357 kg
Gewicht
0.79 lb