Eriks
SKF

SKF 6208-Z/C3, Eenrijig groefkogellager, Sluiting aan één zijde, 40 mm ID, 80 mm OD, 18 mm WD, Plaatmetaal kooi

  • ERIKS:23758432
  • Fabrikant:7316571369105
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Geperst beschermplaatje van staalplaat aan één zijde van het lager, stofdicht.
Spelingsklasse C3: Radiale speling groter dan normaal.
Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 15,93/ stukexcl. btw

€ 19,28incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
62
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
40 mm
Buitendiameter
80 mm
Breedte
18 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Eenzijdig afgedicht
Lagerspeling
C3
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
32.5 kN
Statisch draaggetal
19 kN
Referentietoerental
18000 tr/min
Grenstoerental
11000 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.357 kg
Gewicht
0.79 lb