€ 187,65/ stukexcl. btw
€ 227,06incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 62 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 40 mm |
Buitendiameter | 80 mm |
Breedte | 18 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Polymeer |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 52.6 kN |
Statisch draaggetal | 38 kN |
Referentietoerental | 18000 tr/min |
Grenstoerental | 11000 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 0.678 kg |
Gewicht | 1.49 lb |