€ 18,59/ stukexcl. btw
€ 22,49incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 62 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 40 mm |
Buitendiameter | 80 mm |
Breedte | 18 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Eenzijdig afgedicht |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 32.5 kN |
Statisch draaggetal | 19 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 0.8 kN |
Grenstoerental | 5600 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 0.356 kg |
€ 23,18/ stukexcl. btw
€ 28,05incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026