€ 15,93/ stukexcl. btw
€ 19,28incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 62 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 40 mm |
Buitendiameter | 80 mm |
Breedte | 18 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | C4 |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 32.5 kN |
Statisch draaggetal | 19 kN |
Referentietoerental | 18000 tr/min |
Grenstoerental | 11000 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 0.352 kg |
Gewicht | 0.78 lb |