€ 35,41/ stukexcl. btw
€ 42,85incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 62 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 40 mm |
Buitendiameter | 80 mm |
Breedte | 18 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Vetvulling | Vet |
Dynamisch draaggetal | 32.5 kN |
Statisch draaggetal | 19 kN |
Referentietoerental | 18000 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 0.8 kN |
Grenstoerental | 9000 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 0.37 kg |