Eriks
SKF

SKF 6208-2RS1/C3LTVT210, Eenrijig groefkogellager, Sluiting aan beide zijden, 40 mm ID, 80 mm OD, 18 mm WD, Plaatmetaal kooi

  • ERIKS:13197999
  • Fabrikant:7316571887470
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Slepende afdichting van nitrile rubber (NBR) aan beide zijden van het lager, spatwaterdicht.
Spelingsklasse C3: Radiale speling groter dan normaal.
Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 36,81/ stukexcl. btw

€ 44,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
62
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
40 mm
Buitendiameter
80 mm
Breedte
18 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Lagerspeling
C3
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
32.5 kN
Statisch draaggetal
19 kN
Vermoeidheidsbelastinglimiet
0.8 kN
Grenstoerental
5600 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.375 kg