Eriks
SKF

SKF 6207-Z/C3, Eenrijig groefkogellager, Sluiting aan één zijde, 35 mm ID, 72 mm OD, 17 mm WD, Plaatmetaal kooi

  • ERIKS:23758404
  • Fabrikant:7316571368986
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Geperst beschermplaatje van staalplaat aan één zijde van het lager, stofdicht.
Spelingsklasse C3: Radiale speling groter dan normaal.
Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 12,36/ stukexcl. btw

€ 14,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
62
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
35 mm
Buitendiameter
72 mm
Breedte
17 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Eenzijdig afgedicht
Lagerspeling
C3
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
27 kN
Statisch draaggetal
15.3 kN
Referentietoerental
20000 tr/min
Grenstoerental
13000 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.285 kg
Gewicht
0.63 lb