Eriks
SKF

SKF 6207 TN9/C3, Eenrijig groefkogellager, Aan beide zijden geopend, 35 mm ID, 72 mm OD, 17 mm WD, Polymeer kooi

  • ERIKS:13197964
  • Fabrikant:7316575800499
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse C3: Radiale speling groter dan normaal.
Glasvezelversterkte polyamide 6.6 kooi, op de kogels gecentreerd.
Opslaan in lijst

€ 21,76/ stukexcl. btw

€ 26,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
62
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
35 mm
Buitendiameter
72 mm
Breedte
17 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
C3
Kooi
Polymeer
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
27 kN
Statisch draaggetal
15.3 kN
Referentietoerental
20000 tr/min
Grenstoerental
13000 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.274 kg
Gewicht
0.6 lb
Alternatieven

€ 13,40/ stukexcl. btw

€ 16,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/10/2026