Eriks
SKF

SKF 6207/HC5C3, Eenrijig hybride groefkogellager, Aan beide zijden open, 35 mm ID, 72 mm OD, 17 mm WD, Plaatmetalen kooi

  • ERIKS:13294233
  • Fabrikant:7316571209586
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 89,72/ stukexcl. btw

€ 108,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
62
Type
Single row hybrid deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
35 mm
Buitendiameter
72 mm
Breedte
17 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
C3
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Geen
Dynamisch draaggetal
25.5 kN
Statisch draaggetal
15.3 kN
Referentietoerental
24000 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
0.475 kN
Grenstoerental
15000 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.279 kg