€ 131,04/ stukexcl. btw
€ 158,56incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 62 |
Type | Single row deep groove ball bearing for high temperatures |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 35 mm |
Buitendiameter | 72 mm |
Breedte | 17 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Metaal |
Lagerspeling | C5 |
Kooi | Polymeer |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Vaste smeermiddel |
Dynamisch draaggetal | 27 kN |
Statisch draaggetal | 15.3 kN |
Grenstoerental | 80 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 0.288 kg |
Gewicht | 0.63 lb |