€ 18,14/ stukexcl. btw
€ 21,95incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 62 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 30 mm |
Buitendiameter | 62 mm |
Breedte | 16 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Polymeer |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 20.3 kN |
Statisch draaggetal | 11.2 kN |
Referentietoerental | 24000 tr/min |
Grenstoerental | 15000 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 0.187 kg |