Eriks
SKF

SKF 6206 ETN9/C4, Eenrijig groefkogellager, Aan beide zijden geopend, 30 mm ID, 62 mm OD, 16 mm WD, Polymeer kooi

  • ERIKS:23758346
  • Fabrikant:7316571272719
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse C4: Radiale speling groter dan C3.
Glasvezelversterkte polyamide 6.6 kooi, op de kogels gecentreerd.
Opslaan in lijst

€ 47,23/ stukexcl. btw

€ 57,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
62
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
30 mm
Buitendiameter
62 mm
Breedte
16 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Polymeer
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
23.4 kN
Statisch draaggetal
12.9 kN
Referentietoerental
24000 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
0.54 kN
Grenstoerental
15000 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.181 kg