Eriks
SKF

SKF 6206/C3, Eenrijig groefkogellager, Aan beide zijden geopend, 30 mm ID, 62 mm OD, 16 mm WD, Plaatmetaal kooi

  • ERIKS:23758380
  • Fabrikant:7316571368894
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse C3: Radiale speling groter dan normaal.
Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 8,34/ stukexcl. btw

€ 10,09incl. btw

63 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
62
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
30 mm
Buitendiameter
62 mm
Breedte
16 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
C3
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
20.3 kN
Statisch draaggetal
11.2 kN
Referentietoerental
24000 tr/min
Grenstoerental
15000 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.193 kg
Alternatieven
Product Image

FAG Eenrijig groefkogellager Staal Open 6206-C3

  • Eriks:11832814
  • Manufacturer:167200160030

€ 10,21/ stukexcl. btw

€ 12,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026