Eriks
SKF

SKF 6206-2Z/C3VT127, Eenrijig groefkogellager, Sluiting aan beide zijden, 30 mm ID, 62 mm OD, 16 mm WD, Plaatmetaal kooi

  • ERIKS:12121383
  • Fabrikant:7316571724454
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Geperst beschermplaatje van staalplaat aan beide zijden van het lager, stofdicht.
Spelingsklasse C3: Radiale speling groter dan normaal.
Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 29,95/ stukexcl. btw

€ 36,24incl. btw

88 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
62
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
30 mm
Buitendiameter
62 mm
Breedte
16 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
20.3 kN
Statisch draaggetal
11.2 kN
Referentietoerental
24000 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
0.475 kN
Grenstoerental
12000 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.201 kg