€ 24,22/ stukexcl. btw
€ 29,31incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 62 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 30 mm |
Buitendiameter | 62 mm |
Breedte | 16 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Vetvulling | Vet |
Dynamisch draaggetal | 20.3 kN |
Statisch draaggetal | 11.2 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 0.475 kN |
Grenstoerental | 8000 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 0.2 kg |