Eriks
SKF

SKF 6206-2RS1/C3LHT23, Eenrijig groefkogellager, Sluiting aan beide zijden, 30 mm ID, 62 mm OD, 16 mm WD, Plaatmetaal kooi

  • ERIKS:12744838
  • Fabrikant:7316570241471
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Slepende afdichting van nitrile rubber (NBR) aan beide zijden van het lager, spatwaterdicht.
Spelingsklasse C3: Radiale speling groter dan normaal.
Geperst stalen kooi.
Vet op lithiumbasis met NLGI consistentieklasse 2 voor een temperatuurbereik van –50 tot +140°C.
Opslaan in lijst

€ 22,68/ stukexcl. btw

€ 27,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
62
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
30 mm
Buitendiameter
62 mm
Breedte
16 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
20.3 kN
Statisch draaggetal
11.2 kN
Vermoeidheidsbelastinglimiet
0.475 kN
Grenstoerental
8000 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.2 kg