Eriks
SKF

SKF 6205 TN9/C4, Eenrijig groefkogellager, Aan beide zijden geopend, 25 mm ID, 52 mm OD, 15 mm WD, Polymeerkooi

  • ERIKS:13197863
  • Fabrikant:7316572417768
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse C4: Radiale speling groter dan C3.
Glasvezelversterkte polyamide 6.6 kooi, op de kogels gecentreerd.
Opslaan in lijst

€ 21,39/ stukexcl. btw

€ 25,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
62
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
25 mm
Buitendiameter
52 mm
Breedte
15 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Kooi
Polymeer
Vetvulling
Standaard
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.12 kg
Gewicht
0.26 lb
Alternatieven

€ 8,36/ stukexcl. btw

€ 10,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026